※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBC5-2SR 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工 69508385 KBC5-2SR 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工 69508385

結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69508385 品番KBC5-2SR
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。
表・裏両面テープ付きです。

材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 種類2個用 熱伝導率(W/mk)0.031 幅W(mm)116 適合ボックスSM36C2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする