※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス用パーツ
結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69508401
品番
KBC5-3SR
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。
表・裏両面テープ付きです。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類
3個用
熱伝導率(W/mk)
0.031
幅W(mm)
162
適合ボックス
SM36C3
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.3MB)
カタログ掲載ページ(0.3MB)