※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCEH36TN 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工 69508489 KCEH36TN 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工 69508489

間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード69508489 品番KCEH36TN
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。
短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。
本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。

付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本) 材質亜鉛めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする