※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:204mm●外径:204mm●長さ:59.5mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2025
注文コード
69746628
品番
PHE FRC230NR
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:204mm●外径:204mm●長さ:59.5mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2025
アズワン品番
65-7918-15