※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:28mm●外径:60mm●長さ:18mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2029
注文コード
69746646
品番
PHE FRC70NR
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:28mm●外径:60mm●長さ:18mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2029
アズワン品番
65-7915-80