※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ジョータイプ
カプラ ジョーカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:35mm●外径:65mm●長さ:89mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2047
注文コード
69746820
品番
PHE L100HUB
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:35mm●外径:65mm●長さ:89mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2047
アズワン品番
65-7915-70