※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69828169 品番SPC 4250
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4250 のアームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:4250mm●内径長さ:4167mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2986 アズワン品番65-7994-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする