曜日別特売
JEHFWH32X20-U-SB3 クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69985081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
スイッチ数
3
クランプ
オプション:サイドサポート付
注文コード
69985081
品番
JEHFWH32X20-U-SB3
参考基準価格(税別)¥137,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
20
スイッチ
有接点スイッチ
クランプ
オプション:サイドサポート付
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
内径(Φmm)
32
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
スイッチ数
3
ロッド先端形状
おねじ形
配管位置
ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする