曜日別特売
JEHFW40X20-SB2 クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 69989902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40JEHFW40X20-SB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・スイッチ数・クランプなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
スイッチ数
2
クランプ
オプション:なし
注文コード
69989902
品番
JEHFW40X20-SB2
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
ストローク(mm)
20
スイッチ
有接点スイッチ
クランプ
オプション:なし
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
内径(Φmm)
40
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
スイッチ数
2
ロッド先端形状
おねじ形
配管位置
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする