曜日別特売
JEHFH50X30-U-SB3 クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 69995021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50JEHFH50X30-U-SB3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・スイッチ数・クランプなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
スイッチ数
3
クランプ
オプション:サイドサポート付
注文コード
69995021
品番
JEHFH50X30-U-SB3
参考基準価格(税別)¥162,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
ストローク(mm)
30
クランプ
オプション:サイドサポート付
スイッチ
有接点スイッチ
スイッチ数
3
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
内径(Φmm)
50
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ヘッド側めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする