※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50
JEHFH50X40-SB2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・スイッチ数・クランプ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
スイッチ数
2
クランプ
オプション:なし
注文コード
69995082
品番
JEHFH50X40-SB2
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
クランプ
オプション:なし
スイッチ
有接点スイッチ
スイッチ数
2
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
内径(Φmm)
50
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ヘッド側めねじ