曜日別特売
JEHFE63X10-U-SA3 クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 69997514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ63JEHFE63X10-U-SA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・スイッチ数・クランプなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
10
スイッチ数
3
クランプ
オプション:サイドサポート付
注文コード
69997514
品番
JEHFE63X10-U-SA3
参考基準価格(税別)¥220,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
10
スイッチ
無接点スイッチ
クランプ
オプション:サイドサポート付
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別
油圧
内径(Φmm)
63
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
スイッチ数
3
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする