※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63
JEHFEWH63X40-SB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・スイッチ数・クランプ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
スイッチ数
1
クランプ
オプション:なし
注文コード
69999973
品番
JEHFEWH63X40-SB1
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
クランプ
オプション:なし
スイッチ
有接点スイッチ
スイッチ数
1
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別
油圧
内径(Φmm)
63
シリーズ
JEHF
機種
フロントマウント形
ロッド先端形状
おねじ形
配管位置
ヘッド側めねじ