付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)
材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂
質量(kg)2.5
色ブラウングレー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0
風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)
首振角度(°)左右約70 上のみ約60
電源自動OFF8時間
時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間
風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)
運転モード微風・弱・中・強