※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70037712
品番
TAM4-010F
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
種別
スタンダード
減速比
1/1
取付支持形式
フランジ形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
73.5
最大出力トルク(N・m)
0.637
起動トルク(N・m)
0.686
許容スラスト荷重(kN)
0.059
停止トルク(N・m)
1.18
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
最大出力空気消費量(L/min)
200
許容ラジアル荷重(kN)
0.098