※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70037852
品番
TAM4-015FBG015
参考基準価格(税別)
¥355,300
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
種別
ブレーキ付き及び減速機付き
減速比
1/15
取付支持形式
フランジ形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
110
最大出力トルク(N・m)
17.7
起動トルク(N・m)
26.5
許容スラスト荷重(kN)
0.539
停止トルク(N・m)
39.2
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
60
最大出力空気消費量(L/min)
260
ブレーキトルク(N・m)
44.1
許容ラジアル荷重(kN)
1.08