※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038026
品番
TAM4-015FG050
参考基準価格(税別)
¥252,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
種別
減速機付き
減速比
1/50
取付支持形式
フランジ形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
110
最大出力トルク(N・m)
58.8
起動トルク(N・m)
79.4
許容スラスト荷重(kN)
1.32
停止トルク(N・m)
132
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
18
最大出力空気消費量(L/min)
260
ブレーキトルク(N・m)
147
許容ラジアル荷重(kN)
2.35