※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038141
品番
TAM4-015LBG020
参考基準価格(税別)
¥355,300
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
種別
ブレーキ付き及び減速機付き
減速比
1/20
取付支持形式
フート形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
110
最大出力トルク(N・m)
23.5
起動トルク(N・m)
35.3
許容スラスト荷重(kN)
0.686
停止トルク(N・m)
53
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
45
最大出力空気消費量(L/min)
260
ブレーキトルク(N・m)
58.8
許容ラジアル荷重(kN)
1.37