83000002 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136703 83000002 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136703 83000002 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136703 83000002 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136703 83000002 システムボックスsystainer(R) ボックスのみ TANOS 70136703

システムボックスsystainer(R) ボックスのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136703 品番 83000002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40〜70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。

用途
工具の整理整頓に。
工具の持ち運びに。
質量(kg)1.5 有効内寸法・間口(mm)389.5 有効内寸法・高さ(mm)96 容量(L)10.4 サイズM トラスコ品番206-6885 材質ABS樹脂 グレー 耐荷重(kg)20 アズワン品番64-8389-76 有効内寸法・奥行(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする