画像準備中

バンフレスクラム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)9.5 ベルト呼び長さ600 注文コード70152303 品番2-5MS 600
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はベルト幅・ベルト呼び長さなど314種類から選べます 他の種類を見る

プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能
小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能
バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定
した伝動が可能
ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。

ベルト幅(mm)9.5 ベルト呼び長さ600 寸法P(mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形5MS 寸法(a×b)(mm)9.5×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする