三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
0.2
注文コード
70233293
品番
HG-KR23J
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力・回転数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無
減速機有無
無
軸の形状
標準(ストレート軸)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流