タカチ電機工業
タカチ電機工業の 物品棚/収納用品
タカチ電機工業の ツールボックス/ツールバッグ
タカチ電機工業の 樹脂製(プラスチック)
ソフト収納ケース SCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70398014
品番
SC17-13- 6N
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×130×60
クッション
なし
仕様
内装スポンジ:スポンジ無し
質量(kg)
0.138
色
黒
材質(本体)
ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ
中皿無
外寸法・幅(mm)
170
外寸法・高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
外寸法・奥行(mm)
130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660