SC28-21-11N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398039 SC28-21-11N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398039 SC28-21-11N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398039 SC28-21-11N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398039

ソフト収納ケース SCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70398039 品番 SC28-21-11N
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×210×110 クッションなし 仕様内装スポンジ:スポンジ無し 質量(kg)0.421 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法・奥行(mm)210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする