SC35-25-16N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398048 SC35-25-16N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398048 SC35-25-16N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398048 SC35-25-16N ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398048

ソフト収納ケース SCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70398048 品番 SC35-25-16N
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×250×155 クッションなし 仕様内装スポンジ:スポンジ無し 質量(kg)0.591 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 外寸法・幅(mm)345 外寸法・高さ(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする