SC17-13- 6S ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398057 SC17-13- 6S ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398057 SC17-13- 6S ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398057 SC17-13- 6S ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業 70398057

ソフト収納ケース SCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70398057 品番 SC17-13- 6S
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×60 仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 質量(kg)0.151 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 外寸法・幅(mm)170 外寸法・高さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法・奥行(mm)130

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする