仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ0.24×0.25
電源(V)AC100-240、50/60Hz
消費電力(W)105
適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5
表面処理ハーフグレア
本体質量(kg)10.7
入力信号アナログ/デジタル
最大消費電力(W)155
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)15.7KHz〜135KHz
走査周波数(垂直)30Hz〜75Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)
入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2
スピーカーあり 10W (RMS)×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ43
パネル駆動方式ADS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)500
USBあり