T-fal(ティファール)
オプティスペースIHステンレス ソースパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
16
16
18
満水容量(L)
1.7
1.7
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70445769
品番
G72822
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
351×173×112
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
964
サイズ(cm)
16
材質(フタ)
強化ガラス
材質(底部)
ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
材質(取手)
フェノール樹脂・ステンレス鋼
満水容量(L)
1.7