モータープロテクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70768995 品番20872
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。
ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。
その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。
摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。
この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。
金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減
スムーズなアクセルレスポンスの向上
燃費向上とオイルの消費を削減
すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能

使用方法
5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

モータープロテクト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする