ハイブリッドアディティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード70769029 品番1001
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最新のハイブリッドエンジン向けに特別に開発された添加剤です。
ハイブリッド車に適した優れた洗浄効果で、インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体に付着した堆積物を除去し、腐食を防ぎます。
さらにハイブリッド車特有の事情により、給油回数の少ない燃料を安定させ、劣化や酸化を防ぎます。
インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止
エンジン内部の腐食保護
燃料の劣化防止
燃費の改善

使用方法
添加剤を燃料タンクに直接注入します。
最大75リットルのガソリンに対し本製品1本(250ml) を注入してください(混合比 300:1)
用途ガソリン添加剤(ハイブリッド車用燃料添加剤) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

Hybrid Additiv ハイブリッドアディティブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする