パワーステアリングオイルストップリーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35mL) 注文コード70769126 品番1099
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。
硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。
また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。
さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。
パワーステアリングオイルの漏れ止め
硬化したシールの再生
ステアリングギアやダクト類の洗浄効果
静粛性と耐久性の向上

使用方法
1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。
パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする