ディーゼルスモークストップコンセントレイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード70769178 品番7179
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

黒煙を防止するディーゼル添加剤。
大型車用濃縮版。
添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。
インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。
効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。
インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮
自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能

使用方法
200リットルのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)を注入してください
タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください
DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤 大型車用) 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする