本体画像

SR-395W スーパーボックス リングスター 70825196 SR-395W スーパーボックス リングスター 70825196

スーパーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70825196 品番SR-395W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロが選ぶ!最強ボディ
本体には自動車バンパー素材を使用!
幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ!
バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。
仕切板8枚で区切れる中皿付

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)391×390×265 質量(kg)2.6 アズワン品番65-0314-93 外寸法・幅(mm)391 外寸法・高さ(mm)265 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする