曜日別特売
H2P-SHF-AA プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 70826114

H2P-SHF-AA プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 70826114
H2P-SHF-AA プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 70826114

プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
極数2
内容量1袋(10個)注文コード70826114品番H2P-SHF-AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。
高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。
相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。

適合
ベース付ポスト:B2P-SHF-1AA(LF)(SN)、BS2P-SHF-1AA(LF)(SN)、BE2P-SHF-1AA(LF)(SN)
コンタクト:BHF-001T-0.8BS、SHF-001T-0.8BS、SHF-002T-0.8BS
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812、R75086
極数2定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)寸法A(mm)2.5寸法B(mm)5.7寸法C(mm)8.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 業務用ゲーム機のコネクタ作成
製造業

純正品なので品質には全く問題ありません。正常に利用できています。

対象商品 : 70826114
2022-09-15
用途: 配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

対象商品 : 00714762
2022-02-04
用途: いつもの部品屋さんに在庫がなかったので
ウエノ電子製造業

普段購入している部品やさんに入荷がなく困っていました!いつもの部品屋のと同じで助かりました!

対象商品 : 70826132
2020-12-21
用途: 機器の配線、接続。
英電機株式会社建設業・工事業

4P以外も使用しております。
とても信頼関係高く、安心できるコネクターです。

対象商品 : 70826175
2020-07-24
用途: 基板製作
kWorx製造業

比較的安価に入手できるので助かります。
が、これに対応するベースポストの「10個パック」の扱い品数が少ないのがちょっと残念です・・・

1が参考にしています
対象商品 : 70826114
2019-09-23
用途: 各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

対象商品 : 00714692
2018-07-26
用途: ゲーム機の基板に使用しました

コネクター関係は以前にもいろいろと探してとってましたが
ネットでモノタロウが出てきましたのて今までも取引が有りましたので取りました探して直ぐヒットしましたあとは到着もはやいのが良かったです

対象商品 : 70826123
2018-10-02
用途: ゲーム基板への配線用
その他業種

日本圧着端子製造(JST)の純正品ですので、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする