UH-11K-03-TS1-W 組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器 71232359

※寸法図

組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本形状タイプ11(固定板)熱電対Kタイプ注文コード71232359品番UH-11K-03-TS1-W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。

用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)形状タイプ11(固定板)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒熱電対Kタイププラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする