※寸法図
安立計器
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
形状
タイプ11(固定板)
熱電対
Eタイプ
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
注文コード
71232429
品番
UH-11E-03-TS1-W【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・熱電対・温度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途
プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
長さ(mm)
300(つなぎ線)
形状
タイプ11(固定板)
使用温度範囲(℃)
-50~210
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
4秒
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
切りっぱなし
被覆材
シリコン
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません