※寸法図
安立計器
走行線用温度センサ MWシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71232517
品番
MW-31K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途
走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
材質
ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-50~250
コード長さ(m)
1
ヘッド径(Φmm)
0.65~3
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0~200℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
標準プラグ
ローラー径(Φmm)
0.65~1
被覆材
シリコン