曜日別特売
AT-20K-100-0-TS1-ASP 空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器 71234285

※寸法図

空気温度用センサ ATシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:無使用温度範囲(℃)-50~300注文コード71234285品番AT-20K-100-0-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです

用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理仕様グリップの有無:無長さ(mm)1000(被覆熱電対線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグセンサ形状ガラス繊維被覆線被覆材シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする