曜日別特売
BH1.0-K-J1-M1-L1000-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 シース熱電対温度センサ 安立計器 71234583

※寸法図

シース熱電対温度センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本シース外径(Φmm)1シース長(mm)1000種類(熱接点)接地形注文コード71234583品番BH1.0-K-J1-M1-L1000-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。

用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質(シース管)SUS316形状スリーブタイプ種類(熱接点)接地形温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング有り熱電対Eタイププラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)1シース長(mm)1000被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする