曜日別特売

テープ形温度センサ Model 503

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71236157品番503E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。

用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする