トッテモ・ウサーモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71601760 品番 ブラック(231542)
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

とっても持ちやすい。とってもたっぷり大容量。
取っ手がついて大容量でも持ちやすい。
ストローでも直飲みでもOKな、真空断熱タンブラー。
【シーンに合わせた飲み方】
直飲み式とストロー式、どちらも使える2WAY仕様。
素早く水分補給したいときは直飲みで、リラックスしながら飲みたいときはストローで。
【取っ手付きで持ちやすい】
片手で持ちやすく、持ち運びも快適。
【飲み口をしっかりガード】
ストロー部分は2段ロック構造で、しっかり閉じればこぼれにくい設計。
収納時には飲み口が隠れるので、汚れを気にせず衛生的に使えます。
【真空断熱で温度をキープ】
真空断熱構造で、冷たいドリンクは冷たく、温かいドリンクは温かくキープします。

セット内容製品本体、フタ(本体に取付済)、パッキン(フタに取付済)、ストロー(フタに取付済) 材質製品本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン、ストロー受け:シリコーンゴム ストロー:ポリエチレン ブラック 容量(mL)(約)700 製品質量(g)(約)460 保温効力(℃)53.2(6時間) 保冷効力(℃)8.4(6時間) 寸法(Φ×高さH)(cm)約9×21 底面直径7 (ハンドルを含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする