曜日別特売
2304-12C-G【ワケあり】 2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD 71695901

2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1-1/2
注文コード
71695901
品番
2304-12C-G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,660販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥37,98032,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
接続口径
Rc1-1/2
最高使用圧力(MPa)
2.06
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする