Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71703741 品番VJ5VP141P12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。
14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。
動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))

付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書 質量(g)320 消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5 出力最大60W(Pass-through) 方式USB Power Delivery(USB Type-C給電) 本体質量(g)325 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216 入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9〜12.4×211.1 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 / sRGB 100% 解像度WUXGA 1920×1200ピクセル 視野角上下178°、左右178° スピーカーなし 画面サイズ14.0型ワイド 入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) アスペクト比16:10 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする