パナロケース
パナロケースの 物品棚/収納用品
パナロケースの ツールボックス/ツールバッグ
パナロケースの 樹脂製(プラスチック)
パナロケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72150447
品番
M005
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
0.36(ウレタン付)、0.33(ウレタン無)
色
ブラック
内寸法(mm)
292 × 92 × 65
耐熱温度(℃)
-10〜80
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
309 × 128 × 71.5
標準装備品
ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません