パナロケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72150490 品番 M1100L
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造

材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)13.5(ウレタン付)、11(ウレタン無) ブラック 内寸法(mm)1100 × 370 × 330 耐熱温度(℃)-51〜90 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)1177 × 450 × 348 標準装備品ハンドル、ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、パドルロック、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース、キャスター RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする