コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72169256
品番
NCU-FR600-04
参考基準価格(税別)
¥23,720
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
管接続口径
1/2
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
-
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付