空間再現ディスプレイ(法人向け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72211485 品番ELF-SR1/BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

それはもはや、もうひとつの現実。
目の前にまったく新しい映像空間が現れる。
「空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)」は、ソニー独自の視線認識技術により、裸眼のままでもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
3Dコンテンツ制作やデザイン確認の現場だけではなく、イベント会場やショールーム、店舗といった、一般のお客様が対象となる現場での活用が可能。
実在感のある空間表現がさまざまなビジネスシーンで新たな可能性をもたらします。
ソニー[法人向け]空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)は、保証を3年間受けられます。
さらに専用の法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。

規格4K/UHD コントラスト比1400:1 解像度3840×2160 接続端子HDMI input×1、USB-C×1(USB 3.2 Gen1 Type-C) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする