椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TT形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72285554
品番
TT1012T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,280
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径Do(Φmm)
129
概略質量(kg)
3.7
作用歯数
10.5
割出歯数
21
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):104 ピッチ円直径DP(mm):129.26 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72285554
TT1012T
47033366
TT1012T
TT形チェーン用スプロケット
椿本チエイン
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です