椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTUP形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):159.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):16 伝達トルク(N・m):149
注文コード
72289316
品番
TTUP1300T-S2416
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):159.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):16 伝達トルク(N・m):149
寸法L(mm)
45
締付トルク(N・m)
8.3
歯幅(T)(mm)
15.9
外径Do(Φmm)
159
スリーブ枠番
S2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません