TTUP形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Dc(mm):38.5 Df(mm):48.5 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):153.2 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):25 伝達トルク(N・m):174 注文コード72289553 品番TTUP1212T-S3425
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など153種類から選べます 他の種類を見る
仕様Dc(mm):38.5 Df(mm):48.5 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):153.2 ボルトサイズ(M×L):M5×20 仕上軸穴径d(mm):25 伝達トルク(N・m):174 寸法L(mm)45 締付トルク(N・m)8.3 歯幅(T)(mm)15.9 外径Do(Φmm)153 割出歯数25 スリーブ枠番S3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする