仕様GD2(kgf・m2):4.84×10^-2 O:M75×2 P.C.DF(mm):142 X(mm):3.5 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):1.21×10^-2 最高回転速度(r/min):300 止め輪サイズY(mm):75 設定トルク範囲(N・m):137~412質量(kg)5.9寸法L(mm)70最大軸穴径(mm)50下穴径(Φmm)22寸法A(mm)81PM5-L10寸法S(mm)3寸法D(mm)44.8寸法E(mm)160寸法B(mm)14.5寸法C(mm)8.5寸法T(mm)2.7寸法W(mm)8寸法N(mm)6寸法I(mm)116.7寸法J(mm)98寸法G(mm)122寸法K(mm)75QM4-L14H(mm)150